SIEMENS - SIE6XV18435EH100CB0 MM FO CORD SC/BFOC - 6XV18435EH100CB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Packung
1 ST
EAN
4019169854740
Artikelnummer
SIE6XV18435EH100CB0
Herstellernummer
6XV18435EH100CB0
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
sonstige
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: MM FO
- Connettori: 1x SC Duplex e 1x BFOC
- Diametro della fibra: 50/125 micron
- Lunghezza del cavo: 1,0 m
- Installazione semplice grazie ai connettori preassemblati.
- Connessione di alta qualità per trasmissioni dati efficienti.
- Ideale per applicazioni in ambienti con esigenze elevate di larghezza di banda.
MM FO Cord SC/BFOC
Il prodotto è un cavo in fibra ottica con connettori SC Duplex e BFOC, progettato per garantire una connessione affidabile e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


