SIEMENS - SIE6XV18435EH100CA0 MM FO CORD SC/SL, 50/125 - 6XV18435EH100CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Packung
1 ST
EAN
4019169854757
Artikelnummer
SIE6XV18435EH100CA0
Herstellernummer
6XV18435EH100CA0
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: Fibra ottica multimodale (MM)
- Tipologia dei connettori: 1x connettore SC Duplex e 1x connettore LC Duplex
- Diametro della fibra: 50/125 μm
- Lunghezza: 1,0 m
- Facile integrazione e connessione grazie ai connettori di alta qualità.
- Prestazioni ottimizzate per le reti ad alta velocità.
- Design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti.
MM FO Cord SC/LC
Il MM FO Cord SC/LC è un cavo in fibra ottica progettato per facilitare le connessioni in ambienti di rete, confezionato con connettori SC e LC Duplex per garantire prestazioni elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


