Startseite

SIEMENS - SIE6XV18435EH100AA0 MM FO CORD LC/LC, 50/125 - 6XV18435EH100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 1 m

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855181

Artikelnummer

SIE6XV18435EH100AA0

Herstellernummer

6XV18435EH100AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

1 m

Schutzart (IP):

IP20

    MM FO Cord LC/LC

    Il MM FO Cord LC/LC è un cavo in fibra ottica progettato per garantire connessioni efficienti e veloci tra dispositivi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: 2x connettori LC Duplex
    • Tipo di fibra: 50/125
    • Lunghezza: 1,0 m
    • Serie: SIMATIC NET Cavi

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessioni di alta qualità e prestazioni elevate
    • Facileintegrazione in sistemi esistenti
    • Design compatto e flessibile per una gestione ottimale dello spazio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie