SIEMENS - SIE6XV18412A IE FC TP STANDARD CABLE GP2X2 SOLD BY M - 6XV18412A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Bündel
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169855082
Artikelnummer
SIE6XV18412A
Herstellernummer
6XV18412A
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
NVP-Wert:
69 %
- Guaina esterna in TPE
- Installazione fissa per collegamento a FC RJ45 Plug e FC Outlet RJ45
- A 4 conduttori, schermato Cat5e
- Fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 2000 m
- Min. quantità ordinabile: 20 m
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 dello standard internazionale ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra
- Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura)
Industrial Ethernet FastConnect TP robust Standard Cable GP 2x2 (PROFINET tipo A)
Il cavo è progettato per impieghi universali con una costruzione robusta, garantendo una connessione affidabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


