Startseite

SIEMENS - SIE6XV18404AH10 IE FC TP MARINE CABLE SOLD BY THE M - 6XV18404AH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169400503

Artikelnummer

SIE6XV18404AH10

Herstellernummer

6XV18404AH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

97.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

97.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

97.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

NVP-Wert:

69 %

    Industrial Ethernet FC TP Marine Cable

    Il cavo d'installazione TP per il collegamento a FC Outlet RJ45 è progettato per l'applicazione in ambienti navali, offrendo una rete insensibile ai disturbi grazie alla sua costruzione schermata.

    Dettagli tecnici:

    • Certificato per costruzione navale
    • 4 conduttori, schermato
    • Categoria 5e (Cat5e)
    • Fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m
    • Min. quantità ordinabile 20 m
    • Assenza di silicone, idoneo all'industria automobilistica
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
    • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie