SIEMENS - SIE6XV18403AH10 IE FC TP TRAILING CABLE 2X2 SOLD BY M - 6XV18403AH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 5E
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169400497
Artikelnummer
SIE6XV18403AH10
Herstellernummer
6XV18403AH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
NVP-Wert:
69 %
- Tipologia: PROFINET tipo C
- Configurazione: 2x2, 4 conduttori, schermato
- Standard: Cat5e
- Cicli di curvatura: 4 milioni
- Unità di fornitura max.: 2000m
- Quantità ordinabile min.: 20m
- Non contiene silicone, adatto per l'industria automobilistica
- Marcature in metri per la facile determinazione della lunghezza
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
- Caratteristiche superiori rispetto allo standard internazionale ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Ideale per applicazioni in cui le parti della macchina sono in movimento continuo
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable
Il cavo d'installazione TP per il collegamento a FC Outlet RJ 45 è progettato per l'impiego in catene portacavi con un'elevata capacità di curvatura e protezione dalle interferenze.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


