Startseite

SIEMENS - SIE6XV18402R IE TP ROBOT CABLE 2X2 (PROFINET TYP R) - 6XV18402R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169857949

Artikelnummer

SIE6XV18402R

Herstellernummer

6XV18402R

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.74 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

NVP-Wert:

69 %

    Ie Tp Robot Cable Gp 2x2 (Profinet Tipo R)

    IE TP Robot Cable GP 2x2 is a highly flexible installation cable designed for robust applications involving twisting and drag chains.

    Dettagli tecnici:

    • Type: Installazione TP
    • Conductors: 4
    • Screening: Schermato
    • Category: Cat5e
    • Maximum length: 1000 m
    • Minimum order quantity: 20 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Designed for high flexibility, suitable for dynamic applications.
    • Allows for custom length supply, enhancing versatility in installation.
    • Robust construction ensures durability in demanding environments.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie