SIEMENS - SIE6XV18402AT50 PN FC STANDARD BUS CABLE, 500 M - 6XV18402AT50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169856409
Artikelnummer
SIE6XV18402AT50
Herstellernummer
6XV18402AT50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
NVP-Wert:
69 %
- Categoria: CAT5E
- Tipo: Cavo di bus a 4 conduttori
- Lunghezza: 500m
- Schermato per una rete insensibile ai disturbi
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 dello standard internazionale ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Utilizzabile in vari settori, incluse l'industria automobilistica e l'automazione energetica
- Adatto per applicazioni critiche come robot e catene portacavi
- Design che facilita unimo omogeneo di messa a terra per maggiore sicurezza
Ie Fc Tp Standard Cable Gp 2 X 2 (profinet Tipo A)
CAT5E cavo di bus a 4 conduttori, schermato, progettato per un montaggio rapido e semplice su IE FC RJ45 Plug 2x2.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


