Startseite

SIEMENS - SIE6XV18402AT20 PN FC STANDARD BUS CABLE, 200 M - 6XV18402AT20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169856393

Artikelnummer

SIE6XV18402AT20

Herstellernummer

6XV18402AT20

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

69 %

    Ie Fc Tp Standard Cable 2x2

    Il cavo IE FC TP Standard è progettato per montaggi rapidi e offre caratteristiche superiori rispetto allo standard CAT5E, con applicazioni in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: PROFINET tipo A
    • Categoria: CAT5E
    • Configurazione: 4 conduttori, schermato
    • Struttura speciale per montaggio rapido su IE FC RJ45 Plug 2x2
    • Lunghezza: 200m
    • Conformità: Superiori alla Categoria 5 secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra
    • Idoneità all'impiego nell'industria automobilistica grazie all'assenza di silicone
    • Versatile utilizzo nell'industria automobilistica, nella costruzione di macchine, nell'automazione energetica, nell'estrazione di petrolio e gas e negli impianti eolici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie