Startseite

SIEMENS - SIE6XV18402AN50 PN FC STANDARD BUS CABLE, 50 M - 6XV18402AN50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169856379

Artikelnummer

SIE6XV18402AN50

Herstellernummer

6XV18402AN50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

69 %

    Ie Fc Tp Standard Cable Gp 2 X 2 (Profinet Tipo A)

    Il cavo standard IE FC TP è progettato per l'industria automobilistica e le applicazioni di automazione, offrendo una rete robusta e insensibile ai disturbi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: CAT5E, schermato, 4 conduttori
    • Struttura: speciale per montaggio rapido su IE FC RJ45 Plug 2x2
    • Lunghezza: 50m
    • Standard di cablaggio: superiore alla Categoria 5 (Cat5e), conforme a ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Marcatura: facile determinazione della lunghezza in metri

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Rete insensibile ai disturbi con doppio schermo e omogeneo concetto di messa a terra
    • Assenza di silicone, adatto per l'uso nell'industria automobilistica, come nelle linee di verniciatura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie