SIEMENS - SIE6XV18402AN20 PN FC STANDARD BUS CABLE, 20 M - 6XV18402AN20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 5E
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169856362
Artikelnummer
SIE6XV18402AN20
Herstellernummer
6XV18402AN20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
NVP-Wert:
69 %
- Tipo: PROFINET tipoA
- Categorie: CAT5E
- Struttura: 4 conduttori schermati
- Lunghezza: 20m
- Compatibilità: IE FC RJ45 Plug 2x2
- Standard: Superiore alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Marcatura: Facile determinazione della lunghezza in metri
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo.
- Assenza di silicone, idoneità per l'industria automobilistica, ad esempio in linee di verniciatura.
- Adatto per applicazioni nell'industria automobilistica, costruzione di macchine, automazione energetica, estrazione di petrolio e gas, e impianti eolici.
Ie Fc Tp Standard Cable Gp 2 X 2 (profinet Tipo A)
Il cavo IE FC TP Standard è progettato per un montaggio rapido e semplice, adatto a diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


