SIEMENS - SIE6XV18305GH10 FOUNDAT. FIELDBUS CAB.BLUE SOLD BY THE M - 6XV18305GH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169854368
Artikelnummer
SIE6XV18305GH10
Herstellernummer
6XV18305GH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
1.17 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
68 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
68 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
68 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
- Normativa IEC 61158-2
- Colore rivestimento: blu per applicazioni Ex
- Composto da 2 conduttori schermati
- Possibilità di predisporre un filo di drenaggio
- Fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m
- Min.quantità ordinabile: 20 m
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura
- Riduzione di tipi e parti grazie a un sistema di collegamento uniforme per FOUNDATION Fieldbus
- Facile realizzazione dei contatti con lo schermo sull'apparecchiatura terminale
Foundation Fieldbus Cable
Il Foundation Fieldbus Cable è progettato per l'uso in sistemi di bus di campo secondo IEC 61158-2, offrendo un'elevata immunità ai disturbi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


