Startseite

SIEMENS - SIE6XV18305FH10 PB FC PROCESS CABLE BLACK SOLD BY THE M - 6XV18305FH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169400442

Artikelnummer

SIE6XV18305FH10

Herstellernummer

6XV18305FH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

1.05 mm

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

    Pb Fc Process Cable Gp/ Ethernet-apl Cable Gp

    Il cavo di bus per IEC 61158-2 e IEC TS 60079-47 è progettato per applicazioni Ex a 2 conduttori schermato, fornibile a metraggio fino a un massimo di 1000 m.

    Dettagli tecnici:

    • Normative: IEC 61158-2 e IEC TS 60079-47
    • Colore della guaina: Nero
    • Applicazioni: Adatto per applicazioni Non-Ex, cavi shielded
    • Unità di fornitura: Max 1000 m, min quantità ordinabile 20 m
    • Immunità ai disturbi: Doppia schermatura per elevata immunità
    • Compatibilità industriale: Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
    • Marcatura: Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo.
    • Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro efficace.
    • Buona schermatura EMC per migliorare la performance del sistema.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie