Startseite

SIEMENS - SIE6XV18305EH10 PB FC PROCESS CABLE BLUE SOLD BY THE M - 6XV18305EH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169400435

Artikelnummer

SIE6XV18305EH10

Herstellernummer

6XV18305EH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

1.05 mm

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

    Pb Fc Process Cable Gp/ Ethernet-Apr Cable Gp

    Il cavo di bus per l'impiego in sistemi di bus di campo è progettato per applicazioni Ex, garantendo un montaggio semplice e rapido.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità alle normative IEC 61158-2 (PB) e IEC TS 60079-47
    • Colore della guaina: blu
    • Configurazione: 2 conduttori schermati
    • Fornibile a metraggio: max. 1000 m, min. 20 m
    • Doppia schermatura per elevata immunità ai disturbi
    • Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
    • Marcatura in metri per facilitare la determinazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro efficace
    • Buona schermatura EMC per proteggere le comunicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie