SIEMENS - SIE6XV18303GH10 PROFIBUS FESTOON CABLE GP SOLD BY THE M - 6XV18303GH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169400732
Artikelnummer
SIE6XV18303GH10
Herstellernummer
6XV18303GH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
- 2 conduttori schermato
- Accelerazione max.: 4 m/QS
- Min. 5 milioni di cicli di curvatura
- Fornibile a metraggio, unità di fornitura: max. 1000 m, min. quantità ordinabile: 20 m
- Buona schermatura EMC
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro
- Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri
- Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus
Profibus Festoon Cable GP
Cavo di bus flessibile progettato per il movimento continuo in strutture sospese a festoni, ottimizzato per un'installazione semplice e rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


