Startseite

SIEMENS - SIE6XV18303FH10 PROFIBUS FC UNDERGR. CABLE SOLD BY THE M - 6XV18303FH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169400428

Artikelnummer

SIE6XV18303FH10

Herstellernummer

6XV18303FH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.65 mm

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

10.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

81 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

81 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

81 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

    Profibus FC Underground Cable

    Il cavo PROFIBUS FC per posa sotterranea è progettato per un montaggio rapido e affidabile con una struttura speciale per garantire una buona schermatura e resistenza ai disturbi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo per posa sotterranea a 2 conduttori schermato
    • Fornibile a metraggio: Unità massima di fornitura 1000 m, quantità ordinabile minima 20 m
    • Guaina esterna: Nera addizionale per una protezione extra
    • Schermatura: Buona schermatura EMC per una rete immune ai disturbi
    • Montaggio: Struttura speciale per montaggio rapido e semplice sul posto
    • Assenza di silicone: Idoneo per l'uso nell'industria automobilistica
    • Marcatura: Facilità di determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido
    • Contattazione dello schermoaffidabile e scarico di tiro efficace
    • Concetto di messa a terra omogeneo per una maggiore sicurezza
    • Idoneo per applicazioni in ambienti industriali grazie alla resistenza e alla qualità del cavo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie