Startseite

SIEMENS - SIE6XV18303EH10 PB FC TRAILING CABLE YARD GOOD - 6XV18303EH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169400411

Artikelnummer

SIE6XV18303EH10

Herstellernummer

6XV18303EH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.67 mm

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

    Profibus FC Trailing Cable

    Cavo di bus altamente flessibile con struttura speciale per il montaggio rapido, adatto per movimento continuo in una catena portacavi.

    Dettagli tecnici:

    • Max. accelerazione: 4 m/QS
    • Min. 3 milioni di cicli di curvatura
    • Min. raggio di curvatura: ca. 120mm
    • 2 conduttori schermato
    • Fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m
    • Min. quantità ordinabile: 20 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
    • Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro.
    • Buona schermatura EMC per una rete immune ai disturbi.
    • Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo e i morsetti di messa a terra.
    • Assenza di silicone, quindi idoneità all'impiego nell'industria automobilistica.
    • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie