SIEMENS - SIE6XV18303DN15 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 15 M - 6XV18303DN15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser - 0.67 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169402132
Artikelnummer
SIE6XV18303DN15
Herstellernummer
6XV18303DN15
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


