SIEMENS - SIE6XV18303DN10 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 10 M - 6XV18303DN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169402125
Artikelnummer
SIE6XV18303DN10
Herstellernummer
6XV18303DN10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Due connettori M12, B-coded, a 5 poli
- Lunghezza: 10m
- Velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s
- Grado di protezione: IP65
- Collegamento rapido tramite cavi preconfezionati
- Connettori M12 confezionabili sul campo per un sistema di montaggio rapido
- Facilità di installazione grazie ai cavi preconfezionati
- Affidabilità nella trasmissione dei dati
- Flessibilità per il collegamento di periferiche diverse
- Riduzione dei tempi di installazione sul posto
Cavo con connettore PROFIBUS M12
Il cavo con connettore PROFIBUS M12 è progettato per il collegamento efficace di nodi/partner PROFIBUS, garantendo un'installazione rapida e senza errori.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


