SIEMENS - SIE6XV18303DH30 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 3 M - 6XV18303DH30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kategorie - sonstige
Verseilelement - Paare
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169402101
Artikelnummer
SIE6XV18303DH30
Herstellernummer
6XV18303DH30
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kategorie:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
- Tipo di cavo: Cavo con connettori M12, B-coded
- Numero di poli: 5
- Lunghezza: 3 m
- Velocità di trasmissione: Fino a 12 Mbit/s
- Grado di protezione: IP65
- Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati.
- Facile collegamento in loco con connettori M12 specifici per l'applicazione.
- Supporto per un sistema di montaggio rapido, migliorando l'efficienza operativa.
Cavo con connettore PROFIBUS M12 (ET 200)
Un cavo flessibile preconfigurato per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS con grado di protezione IP65, ideale per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


