Startseite

SIEMENS - SIE6XV18303DH10 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 1.0 M - 6XV18303DH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

  • Leiterdurchmesser - 0.67 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169403504

Artikelnummer

SIE6XV18303DH10

Herstellernummer

6XV18303DH10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.67 mm

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Cavo con connettore PROFIBUS M12 (ET 200)

Cavo flessibile preconfezionato per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS, con grado di protezione IP65.

Dettagli tecnici:

  • 2 connettori M12, B-coded, a 5 poli
  • 1,0m
  • Velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s
  • Grado di protezione IP65

Vantaggi per il cliente:

  • Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati
  • Semplice collegamento sul posto di cavi con connettore M12 specifici per l'applicazione
  • Sistema di montaggio rapido

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie