SIEMENS - SIE6XV18303DE50 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 0.5 M - 6XV18303DE50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169403467
Artikelnummer
SIE6XV18303DE50
Herstellernummer
6XV18303DE50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Tipodi connettore: M12, B-coded, 5 poli
- lunghezza: 0,5m
- Velocità di trasmissione: fino a 12 Mbit/s
- Grado di protezione: IP65
- Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati.
- Semplice collegamento sul posto con connettori M12 specifici per l'applicazione.
- Sistema di montaggio rapido per una facile installazione.
Cavo con connettore PROFIBUS M12 (ET 200)
Questo cavo flessibile con connettori M12 è progettato per facilitare il collegamento di nodi/partner PROFIBUS con grado di protezione IP65.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


