Startseite

SIEMENS - SIE6XV18302AH30 CONNECTING CABLE 830-2 3 M - 6XV18302AH30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169400770

Artikelnummer

SIE6XV18302AH30

Herstellernummer

6XV18302AH30

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.65 mm

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

75 mm

    Cavo con connettore 830-2 per PROFIBUS

    Cavo preconfezionato con due connettori Sub-D a 9 poli per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS, garantendo un collegamento senza errori alle apparecchiature di automazione.

    Dettagli tecnici:

    • Due connettori Sub-D a 9 poli
    • Resistenze terminali attivabili
    • Lunghezza del cavo: 3m

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento diretto di un PG tramite l'interfaccia PGsenza dovere interrompere il collegamento tra nodi/partner
    • Facilita l'interconnessione tra dispositivi HMI e apparecchiature di automazione
    • Elimina gli errori di collegamento grazie ai cavi preconfezionati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie