SIEMENS - SIE6XV18301ET10 PB FC STANDARD LAN CABLE 100 M - 6XV18301ET10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169851497
Artikelnummer
SIE6XV18301ET10
Herstellernummer
6XV18301ET10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Cavo di bus standard con struttura speciale per montaggio rapido
- Due conduttori schermati per una migliore protezione EMC
- Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato
- Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal
- Assenza di silicone, idoneo all'industria automobilistica
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Disponibile in SPOOL Box: 100 m
- Montaggio semplice e rapido che consente un risparmio di tempo significativo
- Contattazione dello schermo affidabile per una facile installazione
- Buona schermatura EMC per una comunicazione di rete stabile
- Adatto per applicazioni in ambienti industriali difficili
Profibus Fc Standard
Il cavo di bus a 2 conduttori schermato, con struttura speciale per montaggio rapido, è progettato per l'uso in ambienti industriali inquinati da disturbi elettromagnetici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


