SIEMENS - SIE6XV18301CH30 CONNECTING CABLE 830-1T 3 M - 6XV18301CH30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - violett
Verseilelement - Paare
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169400763
Artikelnummer
SIE6XV18301CH30
Herstellernummer
6XV18301CH30
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.61 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
86 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
86 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
86 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
- Tipologia di cavo: Cavo con connettore 830-1T
- Connettori: 2 connettori Sub-D a 9 poli
- Formato: Cavo terminato su entrambi i lati
- Lunghezza: 3m
- Compatibilità: NodI/partner PROFIBUS
- Applicazioni: Collegamento a Optical Link Module o bus-terminal ottici
- Collegamento senza errori di nodi/partner terminali attraverso cavi preconfezionati.
- Trasmissione dati sicura in ambienti con inquinamento EMC grazie alla schermatura diretta e alla terminazione del cavo.
- Soluzione economica per il collegamento di apparecchiature terminali.
Cavo con connettore 830-1T per PROFIBUS
Questo cavo preconfezionato consente il collegamento rapido ed economico di apparecchiature terminali su OLM e OBT.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


