SIEMENS - SIE6XV18300PH10 PROFIBUS TORSION CABLE SOLD BY THE M - 6XV18300PH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169400725
Artikelnummer
SIE6XV18300PH10
Herstellernummer
6XV18300PH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
- Unità difornitura: max. 1000 m
- Quantità ordinabile minima: 20 m
- Fornibile a metraggio
- Buona schermatura EMC grazie al cavo schermato a due fili intrecciato
- Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Immunità ai disturbi elettromagnetici
- Concetto di messa a terra omogeneo tramite schermo esterno e morsetti di messa a terra
- Adatto per utilizzo in linee di verniciatura e altre applicazioni sensibili
- Eccellente flessibilità per operazioni in ambienti dinamici
Profibus Torsion Cable
Il Cavo di bus flessibile PROFIBUS è progettato per l'impiego in applicazioni ad elevata flessibilità e torsione, ideale per parti di macchine in movimento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


