Startseite

SIEMENS - SIE6XV18300MH10 SHIPBOARD CABLE SIENOPYR YARD GOOD - 6XV18300MH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169403825

Artikelnummer

SIE6XV18300MH10

Herstellernummer

6XV18300MH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.67 mm

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

196 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

196 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

196 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-35...80 °C

    Cavo PROFIBUS per impiego navale SIENOPYR

    Il cavo PROFIBUS SIENOPYR è progettato per l'uso su navi e unità offshore, garantendo resistenza e sicurezza nelle installazioni fisse.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale:Cavo in rame
    • Lunghezza di fornitura: Max 1000 m / Min 20 m
    • Caratteristiche: Privo di alogeni, resistente al calpestio, difficilmente infiammabile
    • Omologazione: Adatto per installazione fissa su navi e unità offshore
    • Schermatura EMC: Cavo schermato a due fili intrecciato
    • Assenza di silicone: Idoneo per l'industria automobilistica
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Vantaggi per iclienti:

    • Installazione sicura in ambienti marittimi grazie alla resistenza al calpestio e alla difficoltà di infiammabilità
    • Affidabilità nella contattazione dello schermo e buona schermatura EMC per una rete immune ai disturbi
    • Facile da installare grazie alla marcatura chiara della lunghezza del cavo
    • Concetto di messa a terra omogeno per una maggiore sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie