Startseite

SIEMENS - SIE6XV18300ET50 PB FC STANDARD LAN CABLE 500 M - 6XV18300ET50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169400367

Artikelnummer

SIE6XV18300ET50

Herstellernummer

6XV18300ET50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

violett

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.65 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

75 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...75 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

    Profibus FC Standard

    Il cavo di bus a 2 conduttori PROFIBUS FC Standard è progettato per il montaggio rapido in ambienti industriali con forte presenza di disturbi elettromagnetici.

    Dettagli tecnici:

    • Struttura speciale per montaggio rapido, 500 m di lunghezza.
    • Doppia schermatura per una protezione ottimale EMC.
    • Cavo schermato a due fili intrecciato per una rete immune ai disturbi.
    • Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro.
    • Marcatura in metri per una facile determinazione della lunghezza.
    • Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica, come nelle linee di verniciatura.

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
    • Elevata affidabilità in ambienti industriali con disturbi elettromagnetici.
    • Concetto di messa a terra omogeneo per maggiore sicurezza d'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie