SIEMENS - SIE6XV18300EN20 PB FC STANDARD LAN CABLE 20 M - 6XV18300EN20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169400329
Artikelnummer
SIE6XV18300EN20
Herstellernummer
6XV18300EN20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
- Cavo di bus a 2 conduttori, schermato
- Lunghezza: 20 m
- Struttura speciale per montaggio rapido
- Doppia schermatura per protezione contro disturbi elettromagnetici
- Buona schermatura EMC
- Assenza di silicone per impiego nell'industria automobilistica
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Contattazione dello schermo affidabile
- Rete immune ai disturbi elettromagnetici
- Concetto di messa a terra omogeno
Profibus FC Standard
Il PROFIBUS FC Standard è un cavo di bus a 2 conduttori, schermato, progettato per un montaggio rapido in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


