Startseite

SIEMENS - SIE6XV18211CT25 PROFIBUS PCF FO CABLE 250 M - 6XV18211CT25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - PCF

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 250 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401500

Artikelnummer

SIE6XV18211CT25

Herstellernummer

6XV18211CT25

Hersteller

SIE

Faserart:

PCF

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

250 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

violett

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Profibus PCF Fiber Optic

    Il PROFIBUS PCF Fiber Optic è progettato per la trasmissione di dati ad alta velocità su lunghe distanze utilizzando la tecnologia della fibra ottica.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: PROFIBUS
    • Connettori: 4 connettore PCF Simplex
    • Lunghezza: 250 m
    • Standard: SIMATIC NET Cavi PROFIBUS PCF

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata velocità di trasmissione dati.
    • Affidabilità nella comunicazione su lunghe distanze.
    • Compatibilità con standard di rete PROFIBUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie