SIEMENS - SIE6XV18211CT10 PROFIBUS PCF FO CABLE 100 M - 6XV18211CT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Mantel-Farbe - violett
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169401470
Artikelnummer
SIE6XV18211CT10
Herstellernummer
6XV18211CT10
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: PROFIBUS PCF Fiber Optic
- Numero di connettori: 4 connettori PCF Simplex
- Lunghezza: 100 m
- Elevata capacità di trasmissione dati su lunghe distanze.
- Affidabilità e stabilità nella comunicazione.
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti.
Profibus PCF Fiber Optic
Il PROFIBUS PCF Fiber Optic è un cavo standard utilizzato per la trasmissione di dati con connettori PCF Simplex.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


