SIEMENS - SIE6XV18211CN75 PROFIBUS PCF FO CABLE 75 M - 6XV18211CN75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 75 m
Mantel-Farbe - violett
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169401463
Artikelnummer
SIE6XV18211CN75
Herstellernummer
6XV18211CN75
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
75 m
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
- Con 4 connettori PCF Simplex
- Lunghezza di 75 m
- Cavo standard SIMATIC NET
- Comunicazione ad alta velocità e affidabilità aumentata
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design standard
- Flessibilità e adattabilità per diverse configurazioni industriali
Profibus PCF Fiber Optic
Il PROFIBUS PCF Fiber Optic è progettato per garantire comunicazioni affidabili e ad alta velocità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


