SIEMENS - SIE6XV18211CN50 PROFIBUS PCF FO CABLE 50 M - 6XV18211CN50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Mantel-Farbe - violett
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169401456
Artikelnummer
SIE6XV18211CN50
Herstellernummer
6XV18211CN50
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo:Fiber Optic
- Numero di connettori: 4 connettore PCF Simplex
- Lunghezza: 50 m
- Standard: SIMATIC NETCavi
- Elevata velocità di trasmissione dei dati.
- Affidabilità in condizioni ambientali difficili.
- Facilità di integrazione con sistemi esistenti.
- Supporto per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Profibus PCF Fiber Optic
Il PROFIBUS PCF Fiber Optic con 4 connettore PCF Simplex è progettato per la trasmissione dati ad alta velocità e affidabilità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


