Startseite

SIEMENS - SIE6XV18211BT25 PROFIBUS PCF FO CABLE 250 M - 6XV18211BT25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - PCF

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 250 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401425

Artikelnummer

SIE6XV18211BT25

Herstellernummer

6XV18211BT25

Hersteller

SIE

Faserart:

PCF

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

250 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

violett

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Profibus PCF Fiber Optic

    Il PROFIBUS PCF Fiber Optic è un cavo standard progettato per applicazioni di comunicazione industriale con una lunghezza di 250 metri.

    Dettagli tecnici:

    • 4 connettori PCF BFOC
    • Lunghezza: 250 m
    • Tipologia: Cavo standard per PROFIBUS

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità nella trasmissione dei dati su lunghe distanze
    • Facile integrazione con sistemi PROFIBUS esistenti
    • Supporto per configurazioni flessibili nella rete di comunicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie