SIEMENS - SIE6XV18211BT15 PROFIBUS PCF FO CABLE 150 M - 6XV18211BT15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 150 m
Mantel-Farbe - violett
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169401401
Artikelnummer
SIE6XV18211BT15
Herstellernummer
6XV18211BT15
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
150 m
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
- Type: PROFIBUS PCF Fiber Optic
- Connectors: 4 connettore PCF BFOC
- Length: 150m
- Enables reliable communication in automation systems.
- Supports extended distance applications with minimal signal degradation.
- Standardized cable solution for compatibility with various devices.
Profibus PCF Fiber Optic
PROFIBUS PCF Fiber Optic is a standard cable designed to facilitate communication in automation systems over longer distances.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


