Startseite

SIEMENS - SIE6XV18211BN75 PROFIBUS PCF FO CABLE 75 M - 6XV18211BN75

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 75 m

  • Mantel-Farbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401388

Artikelnummer

SIE6XV18211BN75

Herstellernummer

6XV18211BN75

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

75 m

Mantel-Farbe:

violett

Schutzart (IP):

IP20

    Profibus PCF Fiber Optic

    Il PROFIBUS PCF Fiber Optic è un cavo standard progettato per la trasmissione di dati in ambienti industriali, con una lunghezza di 75 metri e dotato di 4 connettori PCF BFOC.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: PROFIBUS PCF Fiber Optic
    • Numero di connettori: 4 connettori PCF BFOC
    • Lunghezza: 75 metri

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nella trasmissione dei dati in ambienti industriali.
    • Facilità di installazione grazie ai connettori standardizzati.
    • Supporto per lunghe distanze senza perdita di segnale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie