SIEMENS - SIE6XV18210BN65 PROFIBUS PLASTIC FO CABLE 65 M - 6XV18210BN65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 65 m
Mantel-Farbe - violett
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169401364
Artikelnummer
SIE6XV18210BN65
Herstellernummer
6XV18210BN65
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
65 m
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
- Type: Standard cable
- Connectors: 4 BFOC connectors
- Length: 65 meters
- Reliable data transmission with high resistance to electromagnetic interference.
- Flexible installation options due to the lightweight design of plastic fiber optic.
- Enhanced performance for industrial applications with demanding connectivity needs.
Profibus Plastic Fiber Optic
Profibus Plastic Fiber Optic is a standard cable equipped with 4 BFOC connectors, designed for data transmission over a 65m length.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


