Startseite

SIEMENS - SIE6XV18210BN50 PROFIBUS PLASTIC FO CABLE 50 M - 6XV18210BN50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 50 m

  • Mantel-Farbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401357

Artikelnummer

SIE6XV18210BN50

Herstellernummer

6XV18210BN50

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

50 m

Mantel-Farbe:

violett

Schutzart (IP):

IP20

    Profibus Plastic Fiber Optic

    Il PROFIBUS Plastic Fiber Optic è un cavo standard progettato per la trasmissione dati, dotato di 4 connettori BFOC e una lunghezza di 50 metri.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Plastic Fiber Optic
    • Numero di connettori: 4 connettori BFOC
    • Lunghezza: 50 metri
    • Applicazione: Trasmissione dati in reti PROFIBUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazionegrazie ai connettori standardizzati.
    • Robustezza e resistenza a interferenze elettromagnetiche.
    • Elevata qualità della trasmissione dei dati su distanze considerevoli.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie