SIEMENS - SIE6XV18210BN20 PROFIBUS PLASTIC FO CABLE 20 M - 6XV18210BN20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 20 m
Mantel-Farbe - violett
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169401326
Artikelnummer
SIE6XV18210BN20
Herstellernummer
6XV18210BN20
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
- Lunghezza: 20m
- Numero di connettori: 4 BFOC
- Tipo di cavo: Plastic Fiber Optic
- Compatibilità: SIMATIC NET
- Facilità di installazione grazie ai connettori standardizzati.
- Elevata affidabilità nelle comunicazioni di rete.
- Riduzione delle interferenze elettromagnetiche.
Profibus Plastic Fiber Optic
Il cavo standard con 4 connettori BFOC e lunghezza di 20m è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e veloce nel sistema PROFIBUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


