Startseite

SIEMENS - SIE6XV18210BH10 PROFIBUS PLASTIC FO CABLE 1 M - 6XV18210BH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401272

Artikelnummer

SIE6XV18210BH10

Herstellernummer

6XV18210BH10

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

violett

Schutzart (IP):

IP20

    Profibus Plastic Fiber Optic

    Standard cable with 4 BFOC connectors, designed for high-quality data transmission in industrial networks.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 1 m
    • Tipo di cavo: Plastic Fiber Optic
    • Numero di connettori: 4 BFOC

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita la trasmissione di dati in ambienti industriali.
    • Consente un'installazione semplice grazie ai connettori standardizzati.
    • Riduce le interferenze elettromagnetiche rispetto ai cavi in rame.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie