Startseite

SIEMENS - SIE6XV18210AH10 PROFIBUS PLASTIC FO CABLE SOLD BY THE M - 6XV18210AH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - violett

Packung

  • 20 M

EAN

4019169401241

Artikelnummer

SIE6XV18210AH10

Herstellernummer

6XV18210AH10

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

violett

    Profibus Plastic Fiber Optic (980/1000)

    Il cavo standard PROFIBUS Plastic Fiber Optic è progettato per garantire trasmissioni dati efficienti e affidabili fino a una lunghezza massima di 500 m.

    Dettagli tecnici:

    • Cavo standard fornibile a metraggio
    • Min. quantità ordinabile: 20 m
    • Lunghezza massima: 500 m

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie alla disponibilità a metraggio
    • Affidabilità nelle trasmissioni di dati su lunghe distanze
    • Versatilità per diversi utilizzi industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie