SIEMENS - SIE6XV18207BN15 INDOOR FIBEROPTIC CABLE 15 M - 6XV18207BN15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 15 m
Mantel-Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169401180
Artikelnummer
SIE6XV18207BN15
Herstellernummer
6XV18207BN15
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
- Tipologia: Cavo da interno FOin vetro
- Dimensioni: 62,5/125 μm
- Connettori: 4 connettori BFOC
- Lunghezza: 15 m
- Caratteristiche: Privo di alogeni e resistente a calpestio
- Infiammazione: Difficilmente infiammabile
- Facilita una connessione sicura e affidabile in ambienti interni.
- Resistenza al calpestio per un utilizzo duraturo.
- Assicura un'installazione semplice grazie ai connettori BFOC.
- La costruzione priva di alogeni aumenta la sicurezza nell'uso.
Indoor Fiber Optic (62,5/125)
Il cavo da interno FO è resistente a calpestio e difficilmente infiammabile, con 4 connettori BFOC e una lunghezza di 15 m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


