Startseite

SIEMENS - SIE6XV18205BT25 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 250 M - 6XV18205BT25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 250 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169400992

Artikelnummer

SIE6XV18205BT25

Herstellernummer

6XV18205BT25

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 62,5/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

250 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

schwarz

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    This standard fiber optic cable is pre-assembled with 4 BFOC connectors and has a length of 250 meters.

    Dettagli tecnici:

    • Type: Standard fiber optic cable
    • Core diameter: 62,5 μm
    • Cladding diameter: 125 μm
    • Connectors: 4 BFOC connectors
    • Length: 250 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Easy installation with pre-assembled connectors.
    • Suitable for various applications due to its standard specifications.
    • Reliable performance over long distances.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie