SIEMENS - SIE6XV18205BT20 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 200 M - 6XV18205BT20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Packung
1 ST
EAN
4019169400985
Artikelnummer
SIE6XV18205BT20
Herstellernummer
6XV18205BT20
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: Fiber Optic
- Designazione: 62,5/125
- Connettori: 4 connettori BFOC
- Lunghezza: 200 m
- Tipologia: Cavo standard, sezionabile
- Facile installazione grazie ai connettori preconfezionati.
- Flessibilità nell'uso con la possibilità di sezionare il cavo.
- Adatto per applicazioni con richiesta di alta qualità di trasmissione dati.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
Il cavo standard, sezionabile e preconfezionato, è dotato di 4 connettori BFOC e si estende per una lunghezza di 200 m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


