Startseite

SIEMENS - SIE6XV18205BT15 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 150 M - 6XV18205BT15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 150 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169400978

Artikelnummer

SIE6XV18205BT15

Herstellernummer

6XV18205BT15

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 62,5/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

150 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

schwarz

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    Standard fiber optic cable designed for efficient data transmission, pre-assembled with 4 BFOC connectors and 150 m in length.

    Dettagli tecnici:

    • Sezionabile
    • Preconfezionato con 4 connettori BFOC
    • Lunghezza: 150 m
    • Standard: 62,5/125

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitates quick installation with pre-assembled connectors.
    • Provides reliable performance for data transmission.
    • Versatile design allows for easy modifications as needed.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie