SIEMENS - SIE6XV18205BT12 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 120 M - 6XV18205BT12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 120 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Packung
1 ST
EAN
4019169400961
Artikelnummer
SIE6XV18205BT12
Herstellernummer
6XV18205BT12
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
120 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Sezione del cavo: 62,5/125
- Tipo: Cavo standard, sezionabile
- Connettori: 4 connettori BFOC
- Lunghezza: 120 m
- Facile installazione grazie al design preconfezionato.
- Elevata qualità ditrasmissione dei dati grazie alla fibra ottica.
- Flessibilità di utilizzo con cavo sezionabile per adattarsi a diverse applicazioni.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
Il cavo standard è preconfezionato con 4 connettori BFOC e ha una lunghezza di 120 m, ideale per applicazioni di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


