Startseite

SIEMENS - SIE6XV18205BT10 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 100 M - 6XV18205BT10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 100 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169400954

Artikelnummer

SIE6XV18205BT10

Herstellernummer

6XV18205BT10

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 62,5/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

100 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

schwarz

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    Il cavo standard è sezionabile e preconfezionato con 4 connettori BFOC, fornendo una lunghezza totale di 100 m.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Fiber Optic
    • Sezione: 62,5/125 μm
    • Configurazione: Preconfezionato con 4 connettori BFOC
    • Lunghezza totale: 100 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità d'installazione grazie alla configurazione preconfezionata.
    • Flessibilità grazie alla possibilità di sezionare il cavo.
    • Elevata qualità della trasmissione dei dati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie