Startseite

SIEMENS - SIE6XV18205BN80 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 80 M - 6XV18205BN80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 80 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169404020

Artikelnummer

SIE6XV18205BN80

Herstellernummer

6XV18205BN80

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 62,5/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

80 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

schwarz

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    Il cavo standard è sezionabile e preconfezionato con 4 connettori BFOC, progettato per garantire una trasmissione dati efficiente su lunghe distanze.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione delcavo: 62,5/125 μm
    • Tipo: Cavo standard, sezionabile
    • Connettori: 4 connettori BFOC preinstallati
    • Lunghezza: 80 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione grazie alla preconfezione con connettori.
    • Flessibilità nell’uso con la possibilità di sezionare il cavo.
    • Elevata qualità nella trasmissione dei dati su lunghe distanze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie