Startseite

SIEMENS - SIE6XV18205BN70 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 70 M - 6XV18205BN70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 70 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169404013

Artikelnummer

SIE6XV18205BN70

Herstellernummer

6XV18205BN70

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 62,5/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

70 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

schwarz

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    Il cavo standard è progettato per applicazioni di comunicazione con fibra ottica, dotato di connettori BFOC per una connessione facile e rapida.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: standard
    • Sezione: 62,5/125
    • Numero di connettori: 4 connettori BFOC
    • Lunghezza: 70 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione veloce grazie ai connettori preconfezionati.
    • Affidabilità nella trasmissione dei dati a lungo raggio.
    • Versatilità per diverse applicazioni di rete.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie