SIEMENS - SIE6XV18205BN60 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 60 M - 6XV18205BN60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 60 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Packung
1 ST
EAN
4019169400930
Artikelnummer
SIE6XV18205BN60
Herstellernummer
6XV18205BN60
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
60 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo di cavo: Standard Fiber Optic
- Sezione: 62,5/125
- Connettori: 4 connettori BFOC
- Lunghezza: 60 metri
- Facile da installare grazie alla configurazione preconfezionata.
- Sezionabile per adattarsi alle esigenze specifiche dell'installazione.
- Forniamo una soluzione affidabile per la trasmissione di dati ad alta velocità.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
Questo cavo standard è sezionabile e preconfezionato con 4 connettori BFOC, fornendo una lunghezza di 60 m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


